ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 春夏 ボトムス
レディススラックス シルバーグレー 1697-22シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68936895
品番
1697-22-19
参考基準価格(税別)
¥4,907
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
ウエストシャーリング仕様でラクラクです。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
シルバーグレー
サイズ
19
番号
コード:123-3402
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
90〜96
ヒップ(cm)
123
アズワン品番
65-8385-53