ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの オールシーズン ボトムス
レディスラットズボン チャコールグレー 1699-25シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68936999
品番
1699-25-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,540
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ウエストシャーリング仕様でラクラクです。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
チャコールグレー
サイズ
7
番号
コード:123-3501
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
60〜66
ヒップ(cm)
95
アズワン品番
65-8386-25