ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの オールシーズン ボトムス
レディスラットズボン モスグリーン 1699-61シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68937008
品番
1699-61-13
参考基準価格(税別)
¥5,540
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
ウエストシャーリング仕様でラクラクです。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
モスグリーン
サイズ
13
番号
コード:123-0234
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
72〜78
ヒップ(cm)
105
アズワン品番
65-8386-28