ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの オールシーズン ボトムス
レディスラットズボン モスグリーン 1699-61シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68937017
品番
1699-61-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,540
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ウエストシャーリング仕様でラクラクです。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
モスグリーン
サイズ
9
番号
コード:123-1817
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
64〜70
ヒップ(cm)
98
アズワン品番
65-8386-33