ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの オールシーズン ボトムス
レディスラットズボン モスグリーン 1699-61シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68937026
品番
1699-61-19
参考基準価格(税別)
¥5,770
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
ウエストシャーリング仕様でラクラクです。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
モスグリーン
サイズ
19
番号
コード:123-0323
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
90〜96
ヒップ(cm)
123
アズワン品番
65-8386-31