レディスラットズボン モスグリーン 1699-61シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68937035 品番 1699-61-7
参考基準価格(税別)¥5,540 販売価格(税込) ¥5,819
販売価格(税別)
5,290

ウエストシャーリング仕様でラクラクです。
用途:作業全般

仕様通気性抜群 モスグリーン サイズ7 番号コード:123-1851 混率(%)ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材) 股下(cm)74 ウエスト(cm)60〜66 ヒップ(cm)95 アズワン品番65-8386-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする