ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 春夏 ボトムス
スラックス アイボリー 2010-31シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68937114
品番
2010-31-70
参考基準価格(税別)
¥4,987
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
ノータックですっきりしたシルエットになっています。
用途:作業全般
色
アイボリー
サイズ
70
材質(本体)
綿100%
番号
コード:124-4898
股下(cm)
80
アズワン品番
65-8410-86