ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの オールシーズン ボトムス
ラットズボン ディープネイビー 2016-19シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68937279
品番
2016-19-88
参考基準価格(税別)
¥5,680
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
大容量ファスナーポケットが便利です。
用途:作業全般
色
ディープネイビー
サイズ
88
材質(本体)
綿100%
番号
コード:124-8045
股下(cm)
80
アズワン品番
65-8412-06