ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの オールシーズン ボトムス
ラットズボン ディープネイビー 2016-19シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68937297
品番
2016-19-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
大容量ファスナーポケットが便利です。
用途:作業全般
色
ディープネイビー
サイズ
105
材質(本体)
綿100%
番号
コード:124-3251
股下(cm)
80
アズワン品番
65-8411-95