ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの オールシーズン ボトムス
レディスラットズボン キャメル 2019-81シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68937410
品番
2019-81-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,311
ウエストシャーリング仕様でラクラクです。
用途:作業全般
色
キャメル
サイズ
9
材質(本体)
綿100%
番号
コード:123-3404
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
64〜70
ヒップ(cm)
98
アズワン品番
65-8413-35