ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 秋冬 トップス
防寒ブルゾン 紺 212-10シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68937455
品番
212-10-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,950
表素材は火熱に強い綿100%を使用し、ファスナーポケットも火花が入らないように玉縁でカバーしています。
用途:作業全般
仕様
ソフト風合い
材質
表:綿100%、裏:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%
色
コン
サイズ
M
番号
コード:237-4547
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
58.5
着丈(cm)
66
アズワン品番
65-8421-28