ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 秋冬 トップス
防寒ブルゾン 紺 212-10シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68937480
品番
212-10-L
参考基準価格(税別)
¥10,950
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
表素材は火熱に強い綿100%を使用し、ファスナーポケットも火花が入らないように玉縁でカバーしています。
用途:作業全般
仕様
ソフト風合い
材質
表:綿100%、裏:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%
色
コン
サイズ
L
番号
コード:237-6115
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60.5
着丈(cm)
68
アズワン品番
65-8421-26