スラックス 黒 2270-90シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68937534 品番2270-90-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,660
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルテイストのスラックスです。
用途:作業全般

仕様洗い加工 クロ サイズL 番号コード:124-3317 混率(%)綿98/ポリウレタン2(伸縮素材) 股下(cm)80 ウエスト(cm)85 アズワン品番65-8431-25 適合寸法(cm)80〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする