長袖シャツ サンドベージュ 2273-39シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード68937559 品番2273-39-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,076

立体的な設計にストレッチ素材で動きやすさをサポートします。
用途:作業全般

仕様洗い加工 サンドベージュ サイズ4L 番号コード:123-3495 胸囲(cm)128 混率(%)綿98/ポリウレタン2(伸縮素材) 肩幅(cm)54 袖丈(cm)61.5 着丈(cm)84 アズワン品番65-8431-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする