長袖ブルゾン 黒 2274-90シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード68937604 品番2274-90-LL
参考基準価格(税別)¥7,140 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

立体的な設計にストレッチ素材で動きやすさをサポートします。
用途:作業全般

仕様洗い加工 クロ サイズLL 番号コード:124-4911 胸囲(cm)118 混率(%)綿98/ポリウレタン2(伸縮素材) 肩幅(cm)50.5 袖丈(cm)59.5 着丈(cm)65 アズワン品番65-8431-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする