ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 春夏 ボトムス
カーゴパンツ サンドベージュ 2276-39シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68937629
品番
2276-39-5L
参考基準価格(税別)
¥6,530
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
収納性と機能性の高い8ポケット仕様です。
用途:作業全般
仕様
洗い加工
色
サンドベージュ
サイズ
5L
番号
コード:124-4830
混率(%)
綿98/ポリウレタン2(伸縮素材)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
105
アズワン品番
65-8431-87
適合寸法(cm)
100〜105