ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 春夏 ボトムス
カーゴパンツ サンドベージュ 2276-39シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68937638
品番
2276-39-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,530
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
収納性と機能性の高い8ポケット仕様です。
用途:作業全般
仕様
洗い加工
色
サンドベージュ
サイズ
L
番号
コード:124-6494
混率(%)
綿98/ポリウレタン2(伸縮素材)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
85
アズワン品番
65-8431-88
適合寸法(cm)
80〜85