ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 春夏 ボトムス
リブ付きカーゴパンツ サンドベージュ 2279-39シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68937708
品番
2279-39-L
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
裾リブ使用で足元スッキリです。
用途:作業全般
仕様
洗い加工
色
サンドベージュ
サイズ
L
番号
コード:124-7973
混率(%)
綿98/ポリウレタン2(伸縮素材)
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
85
アズワン品番
65-8432-17
適合寸法(cm)
80〜85