ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 春夏 ボトムス
カーゴパンツ ネイビーブルー 2296-16シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68937900
品番
2296-16-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,076
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フルハーネスをしていても使いやすいカーゴポケット付きです。
用途:作業全般
仕様
洗い加工
色
ネイビーブルー
サイズ
L
番号
コード:123-6629
混率(%)
綿97/ポリウレタン3(伸縮素材)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
83
アズワン品番
65-8433-86
適合寸法(cm)
78〜83