ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの オールシーズン ボトムス
ジョガーパンツ サンドベージュ 2299-39シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68937970
品番
2299-39-LL
参考基準価格(税別)
¥6,076
販売価格(税込)
¥6,369
販売価格(税別)
¥
5,790
バスケットに入れる
裾にリブが付いており裾が上がりにくくなっています。
用途:作業全般
仕様
洗い加工
色
サンドベージュ
サイズ
LL
番号
コード:123-1923
混率(%)
綿97/ポリウレタン3(伸縮素材)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
88
アズワン品番
65-8434-37
適合寸法(cm)
83〜88