ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 秋冬 ボトムス
防寒ズボン アーミーグリーン 320-62シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68937997
品番
320-62-L
参考基準価格(税別)
¥6,580
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
保温力の高い中綿入りで暖かさをキープします。
両脇にボリューム感のあるカーゴポケットを配しています。
用途:冬のあらゆる作業に。
仕様
撥水加工、保温性
材質
ポリエステル100%
色
アーミーグリーン
番号
コード:861-4962
股下(cm)
76
アズワン品番
65-8445-81
腰囲(cm)
78-88