ジーベック
ジーベックの オフィスウェア
ジーベックの トップス オフィスウェア
ジーベックの スーツ・ジャケット オフィスウェア
コート グレー 371-20シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
68938049
品番
371-20-M
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ウエストはストッパー付きで調整可能です。
汎用性の高い4色で展開し、各種作業はもちろん、カジュアル感覚に着用できます。
用途:冬のあらゆる作業に。
仕様
撥水加工、軽量防寒
材質
表:ナイロン100%(異形糸タフタ)、裏:ポリエステル100%
色
グレー
番号
コード:861-5087
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
76
アズワン品番
65-8449-49