カーゴパンツ 紺 4811-10シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68938067 品番4811-10-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

裏ボア仕様で保温力がアップしています。
シャーリング加工がウエスト周りにぴったりフィットします。
両脇にポケットが付いて収納力も十分です。
用途:冬のあらゆる作業に。

仕様裏ボア 材質表:ポリエステル65%・綿35%、裏:アクリル100%(アクリルボア) コン 番号コード:861-5164 股下(cm)74 ズボン丈(cm)106 裾幅(cm)18.5 アズワン品番65-8453-71 腰囲(cm)85〜91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする