ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 春夏 ボトムス
カーゴパンツ 紺 4811-10シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68938076
品番
4811-10-3L
参考基準価格(税別)
¥12,760
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
裏ボア仕様で保温力がアップしています。
シャーリング加工がウエスト周りにぴったりフィットします。
両脇にポケットが付いて収納力も十分です。
用途:冬のあらゆる作業に。
仕様
裏ボア
材質
表:ポリエステル65%・綿35%、裏:アクリル100%(アクリルボア)
色
コン
番号
コード:861-5160
股下(cm)
76
ズボン丈(cm)
109
裾幅(cm)
18.5
アズワン品番
65-8453-67
腰囲(cm)
91〜97