ジャンパー グリーン 5400-60シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード68938085 品番5400-60-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,650

無地カラーのシンプルなデザインに、衿元からのぞく別カラーがワンポイントのアクセントとなっています。
大きな胸ポケットや袖のペン差しのほか、内ポケットには便利なファスナーポケットも付いています。
用途:作業全般

仕様ソフト風合い、防汚加工、防縮防シワ加工、形状安定加工、速乾性抜群 材質綿100% グリーン 番号コード:860-6265 胸囲(cm)123 肩幅(cm)55 袖丈(cm)58.5 着丈(cm)69 アズワン品番65-8457-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする