ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 秋冬 ボトムス
防水防寒パンツ ブラック 560-90シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68938119
品番
560-90-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,080
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高い防水性と透湿性で雨の侵入を防ぎ、ムれにくく暖かい高機能防寒です。
用途:作業全般
仕様
透湿性(5000g)、保温性
材質
表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ
3L
番号
コード:224-8256
股下(cm)
76
耐水圧(mm)
防水性:10000
アズワン品番
65-8458-21
腰囲(cm)
94〜104