防水防寒パンツ ブラック 560-90シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68938128 品番560-90-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高い防水性と透湿性で雨の侵入を防ぎ、ムれにくく暖かい高機能防寒です。
用途:作業全般

仕様透湿性(5000g)、保温性 材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100% ブラック サイズ4L 番号コード:224-1953 股下(cm)76 耐水圧(mm)防水性:10000 アズワン品番65-8458-22 腰囲(cm)102〜112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする