防水防寒ブルゾン レッド 562-71シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード68938146 品番562-71-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,460
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高い防水性と透湿性で雨の侵入を防ぎ、ムれにくく暖かい高機能防寒です。
用途:作業全般
作業全般用。

仕様透湿性(5000g)、保温性 材質/仕上表/ポリエステル100%、裏/ポリエステル100%、中綿/ポリエステル100% レッド サイズ4L 番号コード:224-8265 胸囲(cm)131 肩幅(cm)56 袖丈(cm)71 着丈(cm)76 機能透湿、防水 耐水圧(mm)防水性:10000 アズワン品番65-8458-43

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68938146 562-71-4L 50315686 562 防水防寒ブルゾン 562 ジーベック 防水防寒ブルゾン 562 ジーベック 1着 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする