防寒ブルゾン 紺 755-10シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード68938216 品番755-10-3L
参考基準価格(税別)¥18,710 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

軽い着心地で張りのあるナイロンタッサーを表地に使用しています。
超撥水加工をプラスして、屋外作業や油汚れの多い職場でのメンテナンスに優れます。
用途:冬のあらゆる作業に。

仕様軽い着心地、超撥水加工、静電気帯電防止作業服、JIS T8122適合商品 材質表:ナイロン100%(ナイロンタッサー)、裏:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100% コン 番号コード:861-6428 胸囲(cm)132 肩幅(cm)56 袖丈(cm)65 着丈(cm)70 アズワン品番65-8485-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする