桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の 電磁弁・電動弁
SCS13A TA3H 複作動自動ボール弁 ネジ込10K・フルボア
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68941057
品番
CA BU10S1B
参考基準価格(税別)
¥83,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
仕様
シートリング:FTシート
種別
一般用
材質(本体)
SCS13A
タイプ
(ACT機種)X050D
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
203
寸法A(mm)
178.5
接続
ねじこみ
口径タイプ
フルボア
呼び圧力
10K
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材