桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の 電磁弁・電動弁
SCS13A TA3H 複作動自動ボール弁 F型10K・フルボア
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質(本体)
SCS13A
注文コード
68941154
品番
CA BU10F1B
参考基準価格(税別)
¥159,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質(本体)
SCS13A
仕様
シートリング:FTシート
種別
一般用
タイプ
(ACT機種)X063D
寸法L(mm)
178
寸法H(mm)
268
寸法A(mm)
223
接続
フランジ
口径タイプ
フルボア
呼び圧力
10K
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材