画像準備中

SCS13A TA3H 複作動自動ボール弁 F型10K・フルボア

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 呼び径(A)80 呼び径(B)3 材質(本体)SCS14A 注文コード68941267 品番CA BU10F1BM
参考基準価格(税別)¥367,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は呼び径・材質など18種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)80 呼び径(B)3 材質(本体)SCS14A 仕様シートリング:FTシート 種別一般用 タイプ(ACT機種)X080D 寸法L(mm)203 寸法H(mm)352 寸法A(mm)270.5 接続フランジ 口径タイプフルボア 呼び圧力10K

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする