桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の 電磁弁・電動弁
FCD TA3H 複作動自動ボール弁 F型10K・フルボア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
注文コード
68941452
品番
CA BM10F0L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,900
この商品は
呼び径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
仕様
シートリング:PTFE
種別
ガス用
材質
FCD-S
サイズ
25A(1B)
タイプ
(ACT機種)X050D
寸法L(mm)
127
寸法H(mm)
235
寸法A(mm)
178.5
接続方式
フランジ形
接続
フランジ
口径タイプ
フルボア
呼び圧力
10K
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材