桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の 電磁弁・電動弁
FCD TA3H 単作動自動ボール弁 F型10K・フルボア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
呼び径(B)
1/2B
注文コード
68941854
品番
CAS BM10F0L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,200
この商品は
呼び径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(B)
1/2B
仕様
シートリング:PTFE
種別
ガス用
材質
FCD-S
サイズ
15A(1/2B)
タイプ
(ACT機種)X050S
寸法L(mm)
108
寸法H(mm)
211
寸法A(mm)
288.5
接続
フランジ
口径タイプ
フルボア
呼び圧力
10K
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材