曜日別特売
AP2S10 アルパレージ フクビ化学 68945488

※本体施工例

AP2S10 アルパレージ フクビ化学 68945488
AP2S10 アルパレージ フクビ化学 68945488
AP2S10 アルパレージ フクビ化学 68945488
AP2S10 アルパレージ フクビ化学 68945488
AP2S10 アルパレージ フクビ化学 68945488
AP2S10 アルパレージ フクビ化学 68945488
AP2S10 アルパレージ フクビ化学 68945488
AP2S10 アルパレージ フクビ化学 68945488
AP2S10 アルパレージ フクビ化学 68945488
AP2S10 アルパレージ フクビ化学 68945488
AP2S10 アルパレージ フクビ化学 68945488

アルパレージ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量1セット(2枚)
色S10
寸法(mm)910×2450
内容量1セット(2枚)注文コード68945488品番AP2S10
参考基準価格(税別)¥69,200販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

樹脂素材、デザイン性、加工性を備えた今までにない新しい壁用化粧パネルです。

用途
壁材
色
S10
寸法(mm)
910×2450
材質
EPVC
表面
IJ印刷+抗菌UV塗装
注意
※隣り合うパネルの接合部は柄にずれが生じます。
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする