※本体施工例
フクビ化学
アルパレージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
1セット(2枚)
¥56,980
1枚
¥29,980
色
W06
A01
A02
A03
A04
P08
S04
S05
S06
S09
S10
W06
W08
W09
W17
寸法(mm)
910×2450
910×2000
910×2450
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68945515
品番
AP2W06
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
樹脂素材、デザイン性、加工性を備えた今までにない新しい壁用化粧パネルです。
用途
壁材
色
W06
寸法(mm)
910×2450
材質
EPVC
表面
IJ印刷+抗菌UV塗装
関連資料:
施工説明書(壁面施工)(0.46MB)
施工説明書(ユニットバス)(0.76MB)
注意
※隣り合うパネルの接合部は柄にずれが生じます。
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった