TMAC-M001X60 アルコールチェッカーマウスピース10個入り60箱 東京ミモレ 68948857

TMAC-M001X60 アルコールチェッカーマウスピース10個入り60箱 東京ミモレ 68948857
TMAC-M001X60 アルコールチェッカーマウスピース10個入り60箱 東京ミモレ 68948857
TMAC-M001X60 アルコールチェッカーマウスピース10個入り60箱 東京ミモレ 68948857

アルコールチェッカーマウスピース10個入り60箱

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1セット(10個×60箱)注文コード68948857品番TMAC-M001X60
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

イギリス製電気化学式センサー内蔵の「アルコールチェッカーTMAC-001」専用の補充用マウスピースです。
毎日のアルコールチェックでマウスピースを清潔に保つためマウスピースを都度交換することをお薦めします。
マウスピースは個別梱包となっています。

用途電気化学式センサー内蔵アルコールチェッカーTMAC-001の交換用マウスピース。仕様数量:10(個/箱)セット内容60箱材質PP寸法(mm)約45×13×13質量(g)2
注意
※用途以外には使用しないでください。
※複数人でマウスピースを使い回さないでください。
※アルコールチェッカーTMAC-001以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする