デジタル粘度計 RVDV2Plus

デジタル粘度計 RVDV2Plus - ブルックフィールド

多機能と使いやすさを両立したタッチパネル式のB型粘度計です。

用途
中粘度の液体サンプルの粘度計測用。
ソースや乳製品などの食品・飲料の粘度計測に。
クリームやシャンプーなどの化粧品・香粧品の粘度計測に。
インク・塗料などの粘度計測に。
セラミックスラリー、導電ペーストなどの工業材料の粘度計測に。
農薬や溶剤などの化成品の粘度計測に。
高分子溶液やコロイドの粘度計測に。
仕様
速度切替段数:740
トラスコ品番
707-7100
セット内容
粘度計本体、スタンド(台座)、ロッド(支柱)、電源ケーブル
電源(V)
100~240
回転数(min-1[r.p.m])
0.1~200
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定粘度範囲(cP/mPa・s)
100~40000000
内容量
1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07476502XDV2PRVTJB0U00
¥1,680,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする