セパラブルフラスコOリングタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68951088 品番005800-10500
参考基準価格(税別)¥77,600 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

柴田科学で売れ筋のセパラブルカバーとセパラブルフラスコ、Oリングとバンドがセットになりました。
必要なパーツをひとつづつ選ぶ手間を省きます。
ガラスは不純物の少ないほうけい酸ガラス1級。化学反応や生物反応など幅広い用途にご利用いただけます。
Oリングタイプは平面すり合わせタイプと比べると組み立て、洗浄が楽。
初めて使用される方にもお勧めのセパフラセットです。

用途蒸留、反応、加熱、攪拌に便利なセパラブルフラスコ。丸底タイプは溶液の均一反応や有機合成に。円筒形は固液混合、沈降、析出処理等、粉体やスラリー用途に適しています。Oリングタイプは気密性が高く、揮発、臭気対策、雰囲気制御が必要な反応に適しています。 セット内容共通摺合セパラブルカバー バンド式 85mm 4口 (005800-4)、セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 85mm 500mL(005810-500)、取付バンド セパラブルフラスコ 85mm用(005930-85)、Oリング セパラブルフラスコ 85mm用 バイトン 2入(005950-85) 形状丸底 口数セパカバー:4(主管1、側管 角度:5°×1、10°×2) フラスコ容量(mL)500 OリングP-95 ツバ内径(Φmm)85 主管24/40 ツバ外径(Φmm)115 側管19/38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする