用途蒸留、反応、加熱、攪拌に便利なセパラブルフラスコ。丸底タイプは溶液の均一反応や有機合成に。円筒形は固液混合、沈降、析出処理等、粉体やスラリー用途に適しています。Oリングタイプは気密性が高く、揮発、臭気対策、雰囲気制御が必要な反応に適しています。
セット内容共通摺合セパラブルカバー 85mm 4口(005640-1)、セパラブルフラスコ 円筒形 85mm 500mL (005670-500)、クランプ バネ式 セパラブルフラスコ用 3入 (047450-32A)
形状円筒形
口数セパカバー:4(主管1、側管 角度:5°×1、10°×2)
フラスコ容量(mL)500
ツバ内径(Φmm)85
主管24/40
ツバ外径(Φmm)115
側管19/38