日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器
日本理化学器械(NRK)の フラスコ
平形(平底)フラスコ 茶 017シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●色:茶●容量mL:3000●摺部:45/50●茶褐色は受注製作●※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。●コード番号:017-45380T
注文コード
68951367
品番
017-45380T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥80,299
販売価格(税別)
¥
72,999
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●色:茶●容量mL:3000●摺部:45/50●茶褐色は受注製作●※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。●コード番号:017-45380T
アズワン品番
65-8666-90
注意
※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。