リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
切換方式(2) 2位置ダブル
管接続口径(02) 1/4 サブプレート付
定格電圧(V)(2) AC200
ねじの種類(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式(-) 内部パイロットmm
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:-