リード線取出方法(G) グロメット, リード線長さ300mm
切換方式(2) 2位置ダブル
管接続口径(03) 3/8 サブプレート付
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロットmm
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(G) グロメット, リード線長さ300mm、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし