曜日別特売
105-15155 冷却器リービッヒ型 105シリーズ 日本理化学器械(NRK) 68952478

105-15155 冷却器リービッヒ型 105シリーズ 日本理化学器械(NRK) 68952478
105-15155 冷却器リービッヒ型 105シリーズ 日本理化学器械(NRK) 68952478
105-15155 冷却器リービッヒ型 105シリーズ 日本理化学器械(NRK) 68952478

冷却器リービッヒ型 105シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番65-8675-99
内容量1個注文コード68952478品番105-15155
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●TS上部:15●TS下部:15●冷却部 長さ mm:500●コード番号:105-15155アズワン品番65-8675-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする