リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
管接続口径(03) 3/8 サブプレート付
定格電圧(V)(4) AC220/AC230
ねじの種類(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロットmm
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:-