リード線取出方法(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
管接続口径(02) 1/4 サブプレート付
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(T) NPTF
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロットmm
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル, コネクタ付、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(Q) CE対応品