リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル, コネクタなし
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
管接続口径(02) 1/4 サブプレート付
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(F) G
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式(-) 内部パイロットmm
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(YO) DIN形ターミナル, コネクタなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(Q) CE対応品