SY7340-1D-Q SY7_40_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68954044

SY7_40_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Type of actuation:(3) 3位置クローズドセンタ、コイル仕様:(-) 標準タイプ、Rated voltage:(1) AC100V、Electrical entry:(D) DIN形ターミナル, コネクタ付、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE-compliant:(Q) CE対応品 注文コード68954044 品番SY7340-1D-Q
参考基準価格(税別)¥13,860 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など87種類から選べます 他の種類を見る
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし パイロット方式(-) 内部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 仕様Type of actuation:(3) 3位置クローズドセンタ、コイル仕様:(-) 標準タイプ、Rated voltage:(1) AC100V、Electrical entry:(D) DIN形ターミナル, コネクタ付、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE-compliant:(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする