SY7340-5LU-Q SY7_40_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68954114

SY7_40_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Type of actuation:(3) 3位置クローズドセンタ、コイル仕様:(-) 標準タイプ、Rated voltage:(5) DC24V、Electrical entry:(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE-compliant:(Q) CE対応品 注文コード68954114 品番SY7340-5LU-Q
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など87種類から選べます 他の種類を見る
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) パイロット方式(-) 内部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 仕様Type of actuation:(3) 3位置クローズドセンタ、コイル仕様:(-) 標準タイプ、Rated voltage:(5) DC24V、Electrical entry:(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE-compliant:(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする