SY7440-2YZ SY7_40_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68954227

SY7_40_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Type of actuation:(4) 3位置エキゾーストセンタ、コイル仕様:(-) 標準タイプ、Rated voltage:(2) AC200V、Electrical entry:(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE-compliant:(-) なし 注文コード68954227 品番SY7440-2YZ
参考基準価格(税別)¥15,510 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など87種類から選べます 他の種類を見る
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 仕様Type of actuation:(4) 3位置エキゾーストセンタ、コイル仕様:(-) 標準タイプ、Rated voltage:(2) AC200V、Electrical entry:(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE-compliant:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする